Biztosítógyűrű fogó

Cikkszám: 1846A-4
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Szorító olló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1846A-4
EAN / GTIN 4000896006830
Gyártó száma 1846A-4
L-szám L60140 920

Leírás

Leírás:

  • A hengeres hegyek optimális szögben fordulnak
  • Pontosan meghatározott, extra stabil kúpos alap
  • A gyűrű biztonságos és holtjátékmentes rögzítése
  • Elektrotermikus hőkezelési eljárás
  • Egyenes kialakítás (C forma)
  • Belső biztosítékokhoz
  • Felület: Krómozott, hegy acél szürke
  • DIN 5256, C alak
  • Németországban készült
  • Méretek / hosszúság: 310 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,4 kg.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz