Biztosítógyűrű fogó

Cikkszám: 1846A-3
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
    Termék fajtája Szorító olló

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 1846A-3
    EAN / GTIN 4000896006823
    Gyártó száma 1846A-3
    L-szám L60140 919

    Leírás

    Leírás:

    • A hengeres hegyek optimális szögben fordulnak
    • Pontosan meghatározott, extra stabil kúpos alap
    • A gyűrű biztonságos és holtjátékmentes rögzítése
    • Elektrotermikus hőkezelési eljárás
    • Egyenes kialakítás (C forma)
    • Belső biztosítékokhoz
    • Felület: Krómozott, hegy acél szürke
    • DIN 5256, C alak
    • Németországban készült
    • Méretek / hosszúság: 225 mm
    • Nettó tömeg (kg): 0,24 kg.

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz