Biztosítógyűrű fogó

Cikkszám: 1845D-8
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
    Termék fajtája Szorító olló

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 1845D-8
    EAN / GTIN 4000896048755
    Gyártó száma 1845D-8
    L-szám L60140 3275

    Leírás

    Leírás:

    • Biztonságos és gyors munkavégzés
    • A nagy pontosságú, kúpos, csiszolt hátsó végek (foszfátozott) biztosítják, hogy a rögzítőgyűrűk szilárdan rögzüljenek
    • Tömör műanyag test
      • rendkívül rugalmas fém mag, amely messze nyúlik a fogószárak
      • Könnyű - ergonomikus forma
    • Visszatérítő rugó
    • Csavarodásgátló csúcsok szilárd acélmaghoz hegesztve
    • Hegyek, 90°-os szögben (D alak)
    • Belső biztosítékokhoz
    • Németországban készült
    • Méretek / hosszúság: 133 mm
    • Nettó tömeg (kg): 0,05 kg.

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz