Biztosítógyűrű fogó

Cikkszám: 1845C-8
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Szorító olló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1845C-8
EAN / GTIN 4000896048724
Gyártó száma 1845C-8
L-szám L60140 3274

Leírás

Leírás:

  • Biztonságos és gyors munkavégzés
  • A nagy pontosságú, kúpos, csiszolt hátsó végek (foszfátozott) biztosítják, hogy a rögzítőgyűrűk szilárdan rögzüljenek
  • Tömör műanyag test
    • rendkívül rugalmas fém mag, amely messze nyúlik a fogószárak
    • Könnyű - ergonomikus forma
  • Visszatérítő rugó
  • Csavarodásgátló csúcsok szilárd acélmaghoz hegesztve
  • Egyenes kialakítás (C forma)
  • Belső biztosítékokhoz
  • DIN 5256
  • Németországban készült
  • Méretek / hosszúság: 140 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,05 kg.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz