Biztosítógyűrű fogó

Cikkszám: 1845A-10
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
Termék fajtája Szorító olló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1845A-10
EAN / GTIN 4000896048670
Gyártó száma 1845A-10
L-szám L60140 120

Leírás

Leírás:

  • Biztonságos és gyors munkavégzés
  • A nagy pontosságú, kúpos, csiszolt hátsó végek (foszfátozott) biztosítják, hogy a rögzítőgyűrűk szilárdan rögzüljenek
  • Tömör műanyag test
    • rendkívül rugalmas fém mag, amely messze nyúlik a fogószárak
    • Könnyű - ergonomikus forma
  • Visszatérítő rugó
  • Csavarodásgátló csúcsok szilárd acélmaghoz hegesztve
  • Egyenes kialakítás (A forma)
  • Külső biztosítékokhoz
  • DIN 5254
  • Németországban készült
  • Méretek / hosszúság: 140 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,06 kg.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz