Csavarhúzó ütvecsavarozó sapka Schl. 3,5 mm

Cikkszám: 1845209
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1845209
EAN / GTIN 4010886857182
Gyártó száma 1845209
L-szám L60160 2030

Leírás

Leírás:

  • Kialakítás DIN ISO 2380-2 szerint, vágóél DIN ISO 2380-1 Form A szerint
  • 3 komponensű markolat Power-Grip³ ütősapkával
  • Ergonomikus markolatforma a precíz, Fáradtságmentes munkavégzés
  • A nyél és a penge formai illesztése az optimális erőátvitel érdekében
  • Kiegészítő meghajtó hatszöggel a hatszögletű pengén
  • Molibdén-vanádium acélból készült, edzett és lágyított penge
.

Jellemző:

  • Hajtás hatszög [metrikus]: 8,0 mm
  • Penge alakja: Hatszögletű
  • Teljes hossz [mm]: 180 mm
  • Markolat kialakítása [inch]: 3K
  • Penge hossza: 75 mm
  • Anyag: Molibdén-vanádium acél
  • Penge szélessége [mm]: 3,5 mm
  • Vágóél vastagság: 0,6 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • gördülésgátló [mm]: nincs
  • antimágneses: nincs
  • Hajtás hatszög [mm]: igen
  • Kialakítás alacsony szikra: nincs
  • Színkódolás: nincs
  • Kapható fogantyú: igen
  • Szigetelt: nincs
  • Forgatható sapka: nincs
  • Korrózióvédelem: nincs
  • Gömbfej: nincs
  • Ütközősapka: igen
  • Egységesen tesztelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: igen
  • VDE tanúsítás: nincs

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz