Elektronikai csavarhúzó, TORX T6 foglalat

Cikkszám: 1845136
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Cikkszám 1845136
    EAN / GTIN 4010886857717
    Gyártó száma 1845136
    L-szám L60160 5755

    Leírás

    Leírás:

    Pengéje magasan ötvözött króm-vanádium-molibdén acélból készült, szatén krómozott
    Kiegészítően bevont pengehegy garantálja a legnagyobb pontosságot és korrózióvédelmet
    2 komponensű markolat ergonomikus kialakításban
    forgatható végzáró sapka mikro csúszásgátló felülettel
    Hajtás típusának színkódolása

    Jellemző:

    • Kimeneti méret TX (belül): T6
    • Kialakítás: Korrózióvédelem, a meghajtás típusának színkódolása
    • Penge alakja: Kerek
    • Csavarok méretéhez: M2
    • Teljes hossz [mm]: 155 mm
    • Markolat kialakítása [inch]: 2K
    • Markolat hossza [mm]: 90 mm
    • Penge hossza: 60 mm
    • Penge-Ø: 3,0 mm
    • Anyag: króm-vanádium-molibdén acél
    • Felület: szatén krómozott
    • Lapok közötti szélesség Torx [mm]: 1,69
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • gördülésgátló [mm]: igen
    • antimágneses: nincs
    • Kialakítás alacsony szikra: nincs
    • Színkódolás: igen
    • Kapható fogantyú: nincs
    • Szigetelt: nincs
    • Forgatható sapka: igen
    • Korrózióvédelem: igen
    • Gömbfej: nincs
    • Ütközősapka: nincs
    • Egységesen tesztelt: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: igen
    • VDE tanúsítás: nincs

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz