Elektronikus csavarhúzó, hatszögletű hüvely 0,7 mm

Cikkszám: 1845063
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Cikkszám 1845063
    EAN / GTIN 4010886857663
    Gyártó száma 1845063
    L-szám L60160 5760

    Leírás

    Leírás:

    Pengéje magasan ötvözött króm-vanádium-molibdén acélból készült, szatén krómozott
    Kiegészítően bevont pengehegy garantálja a maximális pontosságot és korrózióvédelmet
    2 komponensű markolat ergonomikus kialakításban
    Pörgős végzáró mikro csúszásgátló felülettel
    A meghajtó típusának színkódolása

    Jellemző:

    • Penge alakja: Kerek
    • Teljes hossz [mm]: 155 mm
    • Markolat kialakítása [inch]: 2K
    • Penge hossza: 60 mm
    • Penge-Ø: 2,5 mm
    • Anyag: Króm-vanádium-molibdén acél, magasan ötvözött
    • Felület: szatén krómozott
    • Lapok közötti szélesség [mm]: 0,7
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • gördülésgátló [mm]: nincs
    • antimágneses: nincs
    • Kialakítás alacsony szikra: nincs
    • Színkódolás: igen
    • Kapható fogantyú: igen
    • Szigetelt: nincs
    • Forgatható sapka: igen
    • Korrózióvédelem: igen
    • Gömbfej: nincs
    • Ütközősapka: nincs
    • Egységesen tesztelt: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz