Hosszúcsőrű fogó

Cikkszám: 1841MB-33
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
    Termék fajtája Laposfogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 1841MB-33
    EAN / GTIN 4000896144891
    Gyártó száma 1841MB-33
    L-szám L60140 704

    Leírás

    Leírás:

    • Lapos, kerek forma, induktív edzett vágóélek
    • Ívelt kialakítás (45°)
    • Vágási keménység: 60 HRC
    • Ergonomikus HAZET 2 komponensű műanyag markolatfedelek (kék/fekete)
    • Felület: Polírozott, fúvott
    • DIN ISO 5745
    • Németországban készült
    • Méretek / hosszúság: 200 mm
    • Nettó tömeg (kg): 0,21 kg.

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz