Hosszúcsőrű fogó

Cikkszám: 1841MA-22
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
Termék fajtája Laposfogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1841MA-22
EAN / GTIN 4000896144754
Gyártó száma 1841MA-22
L-szám L60140 702

Leírás

Leírás:

  • Lapos, kerek forma, induktív edzett vágóélek
  • Egyenes kialakítás
  • Vágási keménység: 60 HRC
  • Ergonomikus HAZET 2 komponensű műanyag markolatfedelek (kék/fekete)
  • Felület: Polírozott, fúvott
  • DIN ISO 5745
  • Németországban készült
  • Méretek / hosszúság: 165 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,15 kg.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz