Kivitel:
szerelt
Leírás:
Elektromosan vezető változat. Acélcső és profilacél hegesztett, elektromosan vezető porszórt, pala szürke RAL 7015. Csavaros és dugaszolható szerkezet. 2 polc elektromosan vezető, DIN 68765 szerinti, világosszürke színű, 5 mm magas peremmel ellátott, származékos faanyagból készült deszkából. 2 lengőkerék és 2 fix kerék, kerekek TPE-ESD gumiabroncsokkal (hőre lágyuló elasztomer), elektromosan vezető, precíziós mélyhornyú golyóscsapágyazású kerékagyak. Maximális kényelem: nagyon alacsony indulási, gördülési és forgási ellenállás. Alacsony zajszintű futás egyenletes padlókon. Nem jelölő gumiabroncsok. Forgókerékkön elhelyezett zárak, az EN 1757-3 európai szabványnak megfelelően (platós kocsik biztonsága). Felső platform terhelhetősége 80 kg. Teljes hossz: 980 mm.
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 300
Használható terület hossza (mm): 1000
Használható felület szélessége (mm): 600
Polcmagasság (mm): 206, 827
Teljes hossz (mm): 1136
Teljes szélesség (mm): 611
Teljes magasság (mm): 1039
Gumiabroncsok: TPE-ESD
Kerékméret (mm): 125 x 32
Figyelem:
az EN 1757-3 szabvány szerint