1″ Ütvecsavarozó dugókulcs (12 élű) (inch) 3/4″

Cikkszám: 18405A 3/4
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 18405A 3/4
EAN / GTIN 4991644437160
Gyártó száma 18405A 3/4

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 57 mm
Dimenzió D2: 54 mm
D1: 35,3 mm
Hosszúság: 13 mm
Hajtás: 1″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 3/4″
Belső dupla hatszög
Felület: mangán-foszfát
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz