1″ Ütvecsavarozó dugókulcs (12 élű) (inch) 1.15/16″

Cikkszám: 18405A 1.15/16
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 18405A 1.15/16
EAN / GTIN 4991644437382
Gyártó száma 18405A 1.15/16

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 62 mm
Dimenzió D2: 66 mm
D1: 72,8 mm
Hosszúság: 21 mm
Hajtás: 1″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 1.15/16″
Belső dupla hatszög
Felület: mangán-foszfát
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz