1″ Ütvecsavarozó dugókulcs vékony (mm) 33 mm

Cikkszám: 18401M 33mm
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 18401M 33mm
EAN / GTIN 4991644442577
Gyártó száma 18401M 33mm

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 62 mm
Dimenzió D2: 53 mm
D1: 49,8 mm
Hosszúság: 21 mm
Hajtás: 1″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 33 mm
külső hatszög
Felület: mangán-foszfát
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz