1″ Ütvecsavarozó dugókulcs (inch) 2.15/16″

Cikkszám: 18400A 2.15/16
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 18400A 2.15/16
EAN / GTIN 4991644436323
Gyártó száma 18400A 2.15/16

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 80 mm
Dimenzió D2: 86 mm
D1: 105,3 mm
Hosszúság: 37 mm
Hajtás: 1″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 2.15/16″
külső hatszög
Felület: mangán-foszfát
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz