1″ Ütvecsavarozó dugókulcs (inch) 1.9/32″

Cikkszám: 18400A 1.9/32
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 18400A 1.9/32
EAN / GTIN 4991644436040
Gyártó száma 18400A 1.9/32
L-szám L60050 10375

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 62 mm
Dimenzió D2: 54 mm
D1: 52,8 mm
Hosszúság: 21 mm
Hajtás: 1″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 1.9/32″
külső hatszög
Felület: mangán-foszfát
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz