1″ Ütvecsavarozó dugókulcs (inch) 1.1/2″

Cikkszám: 18400A 1.1/2
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
  • Csatlakozó négyszög: 1/2
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
Csatlakozó négyszög 1/2 coll
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 18400A 1.1/2
EAN / GTIN 4991644436088
Gyártó száma 18400A 1.1/2
L-szám L60050 7811

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 66 mm
Dimenzió D2: 54 mm
D1: 59 mm
Hosszúság: 25 mm
Hajtás: 1″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 1.1/2″
külső hatszög
Felület: mangán-foszfát
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz