Választék karbantartás″, zacskóban

Cikkszám: 184.J3CPE
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Multifunkciós fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 184.J3CPE
EAN / GTIN 3148516423375
Gyártó száma 184.J3CPE
L-szám L60130 2626

Leírás

Leírás:

  • Csipesz: Geometria jelentősen csökkenti a vágási erőt az eltolt tengelynek és a speciális vágási profilnak köszönhetően
  • Speciális tartós, jó vágási tulajdonságú, indukciósan edzett szénacél ötvözet
  • Ergonomikus, vegyszerálló bi-anyag borítással: - Visszarugó - rögzítőgyűrű (a rögzítőgyűrű 10 mm-rel növeli a névleges hosszúságot)
  • Kialakítás: Krómozott, korrózióálló
  • KulcsCsapágylehúzó: Hőkezelés a soron: + 100% élettartam + 100% ellenállás
  • Kézelőnyél anyaga: Puha markolat a nagyobb kényelem és a vegyi anyagokkal szembeni ellenállás érdekében
  • Pengék ″Tri-Coating″ kezeléssel (cink-nikkel-króm): 4-szer korrózióállóbb
  • Ergonómiailag optimalizált markolat: 10%-kal nagyobb nyomaték
  • Lézeres jelölés: a nagyobb kopásállóság érdekében
  • CNC megmunkált profilok: jobb illeszkedés a csavarhoz, jobb nyomatékátvitel és kisebb kopás

Jellemző:

  • Méretek [mm]: 28 x 17,5 x 10
  • [kg]: 2,397

Tartalom:

  • Mozgatható fogó krómozott 250mm: 180.CPE
  • Elülső vágó: 190A.20CPE
  • Szélső vágó: 192A.18CPE
  • Kombinációs fogó: 187A.18CPE
  • Lapos körfogó: 195A.20CPE
  • Lapos körfogó: 188A.16 CPE
  • Lapos fogó: 185A.20CPE
  • Szerű csavarhúzó hatszögletű nyílással 5,5: ATWH5.5X125
  • Szerű csavarhúzó hatszögletű nyílással 6,5: ATWH6.5X150
  • Szerű csavarhúzó 4,0: AT4X100
  • Szerű csavarhúzó Ph1: ATP1X100
  • Húzócsavarhúzó Pz1: ATD1X100
  • N.38A-12C tokban szállítva

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz