7/16″ Impact L=35 külső hatszög (inch) DIN3126 E11.2 7/16″

Cikkszám: 183H-35 7/16
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
    Termék fajtája Bit szerszám

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 183H-35 7/16
    EAN / GTIN 4991644008698
    Gyártó száma 183H-35 7/16
    L-szám L60050 8519

    Leírás

    Leírás:

    Hosszúság: 35 mm
    Hajtás: 7/16″
    Külső hatszög
    Leszorítóerő: 7/16″
    Külső hatszög
    Felület: mangán-foszfát
    Anyag: Króm Molibdén

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz