Fogó 1000V VDE kábel

Cikkszám: 183AE.20VE
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
    Termék fajtája Laposfogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 183AE.20VE
    EAN / GTIN 3662424099694
    Gyártó száma 183AE.20VE
    L-szám L60130 9774

    Leírás

    Leírás:

    • Ez az új típusú fogó képes a szigetelés eltávolítására és a Derékszögek kihúzására.
    • Az 1,5 mm2, 2 mm2 és 4 mm2 szigetelésű rézhuzalok szigetelésére szolgáló szigetelő és adagoló hornyok.
    • A szélesebb fogantyú nagyobb kényelmet biztosít, a felhasználók 25%-os javulásról számolnak be.
    • Egyszerűsíti a fogási pozíciót és csökkenti a feszültséget a nagymértékben ismétlődő használat során.
    • Az izoláló fogó vékony pofákkal
    • Franciaországi Laissey gyárunkban egy fogókért rajongó csapat a legszigorúbb szabványok szerint gyártja

    Jellemző:

    • D [mm]: 200
    • L1 [mm]: 55
    • B [mm]: 200
    • [g]: 60

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz