Leírás:
Robusztus 2 m-es változat sárgaréz védőkupakkal
Ideális kézi vagy barkácsolók számára
Kötőelemek 3,0 x 16 mm
Készült csomómentes bükkfából, láthatatlan szerelvényekkel
A szegecselt csatlakozás garantálja a méretpontosságot még extrém nedvesség vagy szárazság esetén is
Matt, könnyen leolvasható, metrikus kettős skálával
III. pontossági osztály
EG típusengedély folyamatos mm-es beosztásra.
Jellemző:
- Pontossági osztály: III
- Teljes szélesség [mm]: 30 mm
- Teljes magasság [mm]: 17 mm
- Teljes hossz [mm]: 2.000 mm
- Linkvastagság: 3 mm
- Hossz [m]: 2 m
- Hossz, kihajtva: 2000 mm
- Anyag: csomómentes bükkfa
- 1000 V szigetelt: nincs
- VDE tanúsítás: nincs