Betéttartó 1/4″ (hatszögletű) - 3/8″ (négyzet alakú) - Kód: 1834878

Cikkszám: 1834878
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Toldószár

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1834878
EAN / GTIN 4010886856345
Gyártó száma 1834878
L-szám L60160 3129

Leírás

Leírás:

DIN 7428, ISO 3317 szerinti változat
Külső hatszög DIN 3126 - E 6.3 (1/4″)
Külső négyszöghajtás DIN 3121 szerint gépi meghajtású foglalatokhoz
Akkus csavarhúzókhoz is alkalmas, ütőhatás nélkül.

Jellemző:

  • Hajtás hatszög [metrikus]: 6,3 mm
  • Hajtás hatszög [inch]: 1/4″
  • négyszöghajtás [metrikus]: 10 mm
  • Hajtómű négyzet [inch]: 3/8″
  • Teljes hossz [mm]: 50 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz