Orrfűrészlap HM fa 152 mm

Cikkszám: 1832118
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Anyaghoz optimalizálva: Fa
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
Fűrészlap anyaga HM
Lap hossza 152 mm
Anyaghoz optimalizálva Fa
Termék fajtája Orrfűrész lap

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 1832118
EAN / GTIN 885363011715
Gyártó száma 1832118
L-szám L51190 164
Gyártó Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.lenoxtools.com

Leírás

Leírás:

  • Volframkarbid hegyű a maximális teljesítmény érdekében a szögekkel átszúrt faanyagoknál
  • A kétfémes dugófűrészlapokhoz képest akár 50x hosszabb élettartam*
  • A nagy teljesítményű karbidok a legújabb technológiával vannak hegesztve, hogy növeljék a tartósságot és a kisebb fogveszteség révén meghosszabbítsák a lapok élettartamát
  • A hagyományos fűrészlapoknál nagyobb és vastagabb lapprofilok maximális tartósságot biztosítanak a kemény bontási alkalmazásokban
  • Minden fog több felületen precíziósan csiszolt, hogy könnyedén vágja át a szögeket
  • *Vehetetlenül. A 6ZPZ LENOX szabványos bi-fém dugattyús fűrészlapokkal szögekkel átszúrt fa vágásakor

Tartalma:

1 darab

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz