Precíziós csupaszító szerszám adatkábelekhez

Cikkszám: 1830864
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Kés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1830864
EAN / GTIN 4010886855232
Gyártó száma 1830864
L-szám L60160 5239

Leírás

Leírás:

Felhasználóbarát, könnyen kezelhető, körkörös vágás
Pontos vágási mélység beállítása (9 állású állítókerék)
Cserélhető penge
Biztonságos, lekerekített, hordozható forma
Az abszolválóképesség: 2,5 - 11 mm
Iszolációs vastagság: akár 1,0 mm
Méretek: 90,5 x 39,5 x 19 mm
Cserélhető penge kapható.

Jellemző:

  • Teljes szélesség [mm]: 39,5 mm
  • Teljes magasság [mm]: 19 mm
  • Teljes hossz [mm]: 90 mm
  • Kábel átmérő: 2,5-11 mm
  • Anyag: Műanyag
  • Felület: fekete
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Szikramentes változat: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz