Modulbetét, V-pengés

Cikkszám: 1830848
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Forgácsoló betét

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 1830848
    EAN / GTIN 4010886855218
    Gyártó száma 1830848
    L-szám L60160 6104

    Leírás

    Leírás:

    A 8146-os számú önbeálló szigetelőcsiszolóhoz
    Minden szigeteléshez, különösen PTFE szigeteléshez

    Jellemző:

    • Huzalvastagság AWG: 28-12
    • Huzal keresztmetszete [mm²]: 0,1-4
    • Anyag: Műanyag
    • Felület: Kék
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • Szikramentes változat: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz