Modulbetét, kerek penge

Cikkszám: 1830821
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Forgácsoló betét

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 1830821
    EAN / GTIN 4010886855201
    Gyártó száma 1830821

    Leírás

    Leírás:

    8146-os számú önbeálló csíkozó fogóhoz
    PVC szigeteléshez

    Jellemző:

    • Huzalvastagság AWG: 10-5
    • Huzal keresztmetszete [mm²]: 4-16
    • Anyag: Műanyag
    • Felület: piros
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz