Modulbetét, lapos penge

Cikkszám: 1830813
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Tárolópolc

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1830813
EAN / GTIN 4010886855195
Gyártó száma 1830813
L-szám L60160 5532

Leírás

Leírás:

8146-os számú önbeálló csíkozó fogóhoz
PVC szigeteléshez

Jellemző:

  • Huzalvastagság AWG: 34-8
  • Huzal keresztmetszete [mm²]: 0,02-10
  • Anyag: Műanyag
  • Felület: fekete
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Szikramentes változat: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz