Precíziós krimpelő fogó szigetelt kábelsarukhoz

Cikkszám: 1830767
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Présszerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1830767
EAN / GTIN 4010886855140
Gyártó száma 1830767
L-szám L60160 5219

Leírás

Leírás:

Jelentősen csökkentett kézerő más krimpelőszerszámokhoz képest az egyedi mechanizmusnak köszönhetően
Flexibilis és könnyű
Jobb- és balkezeseknek egyaránt használható
Betolakodó zár a krimpelés befejezésének biztosítása érdekében
Elzáró mechanizmus a hamis krimpelések és elakadások kiküszöbölésére
Pontos excentrikus beállítás az egyenletes krimpelési minőség és a kalibrációs funkció érdekében
Alkalmazási tartomány: 1: 0,5-1,0 mm² / 20-18 AWG 2: 1,5-2,5 mm² / 16-14 AWG 3: 4,0-6,0 mm² / 12-10 AWG

Jellemző:

  • Teljes hossz [inch]: 10,04
  • Teljes hossz [mm]: 255 mm
  • Huzal keresztmetszete [mm²]: 0,5-6
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Szikramentes változat: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz