Modulbetét szigeteletlen kábelsarkantyúkhoz 0,5-2,5/4-6

Cikkszám: 1830597
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája preseloszerszam

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1830597
EAN / GTIN 4010886854983
Gyártó száma 1830597
L-szám L60160 5431

Leírás

Leírás:

Szigeteletlen kábelsarukhoz

Jellemző:

  • Huzalvastagság AWG: 22-14 +12-10
  • Huzal keresztmetszete [mm²]: 0,5-2,5 + 4-6
  • Csatlakozó típusa: Szigeteletlen kábelsarkok
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Szikramentes változat: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz