Modulbetét szigetelt kábelsarukhoz 0.1-0.4/4-6

Cikkszám: 1830554
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Érvéghüvely

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 1830554
    EAN / GTIN 4010886854945
    Gyártó száma 1830554

    Leírás

    Leírás:

    Szigetelt kábelsarukhoz

    Jellemző:

    • Huzalvastagság AWG: 26-22 + 12-10
    • Huzal keresztmetszete [mm²]: 0,1-0,4 + 4-6
    • Csatlakozó típusa: szigetelt kábelsarkok
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • Szikramentes változat: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz