1″ Ütvecsavarozó dugókulcs vékony 3/4″

Cikkszám: 18301A 3/4
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 18301A 3/4
EAN / GTIN 4991644439782
Gyártó száma 18301A 3/4
L-szám L60050 10429

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 108 mm
Dimenzió D2: 53 mm
D1: 32,3 mm
Hosszúság: 19 mm
Magasság: 77 mm
Hajtás: 1″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 3/4″
külső hatszög
Felület: mangán-foszfát
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban