1″ Ütvecsavarozó dugókulcs vékony 1.5/8″

Cikkszám: 18301A 1.5/8
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 18301A 1.5/8
EAN / GTIN 4991644439720
Gyártó száma 18301A 1.5/8
L-szám L60050 10473

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 108 mm
Dimenzió D2: 53 mm
D1: 59,8 mm
Hosszúság: 38 mm
Magasság: 75 mm
Hajtás: 1″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 1.5/8″
külső hatszög
Felület: mangán-foszfát
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz