1″ Ütvecsavarozó dugókulcs (mm) 65 mm

Cikkszám: 18300M 65mm
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 18300M 65mm
EAN / GTIN 4991644438167
Gyártó száma 18300M 65mm

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 108 mm
Dimenzió D2: 66 mm
D1: 92,8 mm
Hosszúság: 58 mm
Hajtás: 1″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 65 mm
külső hatszög
Felület: mangán-foszfát
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz