1″ Ütvecsavarozó dugókulcs (inch) 2.7/8″

Cikkszám: 18300A 2.7/8
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 18300A 2.7/8
EAN / GTIN 4991644438730
Gyártó száma 18300A 2.7/8
L-szám L60050 10719

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 108 mm
Dimenzió D2: 86 mm
D1: 102,8 mm
Hosszúság: 53 mm
Hajtás: 1″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 2.7/8″
külső hatszög
Felület: mangán-foszfát
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz