8. rácslap

Cikkszám: 183-148
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
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
Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 183-148
EAN / GTIN 4946368859675
Gyártó száma 183-148
L-szám L40010 13926
Manufacturer Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Leírás:

A nagyítók ideálisak a különböző mérési feladatokhoz. A precíziós mérő nagyítók a következőket kínálják: hosszúságok, átmérők, vonalvastagságok, menettávolságok stb. egyszerű mérése. Gyors rácslapváltás.

Jellemző:

Skála: 0 - 10 mm (osztás = 0,1 mm)

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz