Miniatűr Elektronikai oldalvágók Power-Line

Cikkszám: 1829041
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Vágó fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1829041
EAN / GTIN 4010886855737
Gyártó száma 1829041
L-szám L60160 5810

Leírás

Leírás:

Wolfram technológia a legkeményebb folyamatos használathoz
Vágóélek 21°-os szögben, finom ferdeséggel, vágóél keménysége 62 HRC
Vágási értékek:
Rézhuzal: 2,0 mm/AWG 12
Középkemény huzal: 1,6 mm/AWG 14
Zongorahúr: 0,6 mm/AWG 22

Jellemző:

  • Ferde [inch]: finom
  • Teljes hossz [mm]: 135 mm
  • Markolat kialakítása [inch]: 2K
  • Edzési eljárás [mm]: Indukciósan edzett
  • Anyag: Nagy teljesítményű edzett acél
  • Felület: foszfátozott
  • A vágóél alakja: kis ferde
  • A vágóél keménysége: 62 HRC
  • Vágóél hossza [mm]: 8 mm
  • Vágási kapacitás (max.): 2,0
  • Vágási értékek: Rézhuzal: max. 2,59 mm / 10 AWG
  • Közepes kemény huzal: max. 2,05 mm / 12 AWG
  • Zongorahuzal: 0,6 mm / 22 AWG
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Szikramentes változat: nincs
  • ESD Igen/Nem: nincs
  • Nyitó rugó rendelkezésre áll: igen
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz