Miniatűr elektronikai oldalvágók Power-Line

Cikkszám: 1829025
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Vágó fogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 1829025
    EAN / GTIN 4010886855713
    Gyártó száma 1829025
    L-szám L60160 5225

    Leírás

    Leírás:

    Az intarziás kereskedelem nagyobb stabilitást biztosít
    Széles, hegyes fej
    A vágóélek 21°-os szögben, finom ferdeséggel
    Vágási értékek:
    Rézhuzal: 2,0 mm/AWG 12
    Középkemény huzal: 1,6 mm/AWG 14

    Jellemző:

    • Ferde [inch]: a címen
    • Teljes szélesség [mm]: 59 mm
    • Teljes magasság [mm]: 16 mm
    • Teljes hossz [mm]: 140 mm
    • Markolat kialakítása [inch]: 2K
    • Edzési eljárás [mm]: Indukciósan edzett
    • Fej alakja: hegyes
    • széles
    • Anyag: Nagy teljesítményű edzett acél
    • Felület: foszfátozott
    • A vágóél alakja: ferdével
    • A vágóél keménysége: 59 - 61 HRC
    • Vágóél hossza [mm]: 12 mm
    • Vágási kapacitás (max.): 2,0
    • Vágási értékek: Rézhuzal: max. 2,05 mm / 12 AWG
    • közepes keményhuzal: max. 1,63 mm / 14 AWG
    • zongorahuzal: 0,6 mm / 22 AWG
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • Szikramentes változat: nincs
    • ESD Igen/Nem: nincs
    • Nyitó rugó rendelkezésre áll: igen
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz