Miniatűr Elektronikai oldalvágó

Cikkszám: 1829017
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Vágó fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1829017
EAN / GTIN 4010886855706
Gyártó száma 1829017
L-szám L60160 4022

Leírás

Leírás:

Széles, hegyes fej
vágóélek 21°-os szögben, ferdeség nélkül
vágási értékek:
rézhuzal: 1,3 mm / AWG 16

Jellemző:

  • Ferde [inch]: nélkül
  • Teljes szélesség [mm]: 54 mm
  • Teljes magasság [mm]: 13 mm
  • Teljes hossz [mm]: 135 mm
  • Markolat kialakítása [inch]: 2K
  • Edzési eljárás [mm]: Indukciósan edzett
  • Fej alakja: széles
  • pontos
  • Anyag: Nagy teljesítményű edzett acél
  • Felület: foszfátozott
  • A vágóél alakja: ferdeség nélkül
  • A vágóél keménysége: 59 - 61 HRC
  • Vágóél hossza [mm]: 8 mm
  • Vágási kapacitás (max.): 1,3
  • Vágási értékek: Rézhuzal: max. 1,3 mm / 16 AWG
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Szikramentes változat: nincs
  • ESD Igen/Nem: nincs
  • Nyitó rugó rendelkezésre áll: igen
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz