Forrasztási kivonó L.220 mm Alu. Teflon hegy

Cikkszám: 1828940
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Elszívó berendezés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1828940
EAN / GTIN 4010886855805
Gyártó száma 1828940
L-szám L60160 4144

Leírás

Leírás:

Elektronikai alkatrészek kiforrasztásakor a forrasztási maradékok eltávolítására
A fehér forrasztóhegy teflon anyagból készült
A ház alumíniumból (fekete) és PA6 polimerből (kék) készült.

Jellemző:

  • Teljes szélesség [mm]: 22 mm
  • Teljes magasság [mm]: 20 mm
  • Teljes hossz [mm]: 215 mm
  • Anyag: Fehér forrasztóhegy teflonból, alumíniumból és polimer testből
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz