Szigetelt állószőnyeg 10m tekercs

Cikkszám: 1828266
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája ESD padlóburkolat

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1828266
EAN / GTIN 4010886857113
Gyártó száma 1828266

Leírás

Leírás:

VDE 0303 szerinti VDE védőberendezés
vastagság: 4,5 mm
Rollázott csapágy megakadályozza a repedést!

Jellemző:

  • Teljes szélesség [mm]: 1.000 mm
  • Teljes magasság [mm]: 4,5 mm
  • Teljes hossz [mm]: 10.000 mm
  • 1000 V szigetelt: igen
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz