RM-MTR-0850-H7N-CS-C EVO Tömör keményfém dörzsárak

Cikkszám: 1827595
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Philips bit

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1827595
EAN / GTIN 7291075369267
Gyártó száma 1827595
L-szám L24010 16

Leírás

Leírás:

Fúró - tömör / forrasztott, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 10 mm, vágóél átmérő (DC) 8,5 mm, vágóél hossza (L) 18 mm, furatok száma (NOF) 6, teljes hossz (OAL) 101 mm, tényleges hossz (LU) 61 mm.

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 6,8 mm
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 10 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 8,5 mm
  • Vágóél hossza (L) 18 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 6
  • Teljes hossz (OAL) 101 mm
  • Tényleges hossz (LU) 61 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz