RM-MTR-0750-H7N-CS-C EVO Tömör keményfém dörzsárak

Cikkszám: 1827576
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Philips bit

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1827576
EAN / GTIN 7291075369243
Gyártó száma 1827576
L-szám L24010 14

Leírás

Leírás:

Fúrószerszám - tömör / forrasztott, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 8 mm, vágóél átmérő (DC) 7,5 mm, vágóél hossza (L) 15 mm, vágóélek száma (NOF) 6, teljes hossz (OAL) 101 mm, hasznos hossz (LU) 65 mm

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 6 mm
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 8 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 7,5 mm
  • Vágóél hossza (L) 15 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 6
  • Teljes hossz (OAL) 101 mm
  • Tényleges hossz (LU) 65 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz