RM-MTR-0600-H7N-CS-C EVO Tömör keményfém dörzsárak

Cikkszám: 1827573
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Philips bit

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1827573
EAN / GTIN 7291075369212
Gyártó száma 1827573
L-szám L24010 91

Leírás

Leírás:

Fúró - tömör / forrasztott, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 6 mm, vágóél átmérő (DC) 6 mm, vágóél hossza (L) 12 mm, vágóélek száma (NOF) 4, teljes hossz (OAL) 76 mm, hasznos hossz (LU) 40 mm

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 4,5 mm
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 6 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 6 mm
  • Vágóél hossza (L) 12 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 4
  • Teljes hossz (OAL) 76 mm
  • Tényleges hossz (LU) 40 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz