RM-MTR-0250-H7N-CS-C EVO Tömör keményfém dörzsárak

Cikkszám: 1827567
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Philips bit

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1827567
EAN / GTIN 7291075369151
Gyártó száma 1827567
L-szám L24010 8

Leírás

Leírás:

Fúrófejek - tömör / forrasztott, üregátmérő, gépi oldal (DCONMS) 4 mm, vágóél átmérő (DC) 2,5 mm, vágóél hossza (L) 12 mm, furatok száma (NOF) 4, teljes hossz (OAL) 60 mm, hasznos hossz (LU) 31 mm.

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 1,9 mm
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 4 mm
  • Hűtőfolyadék-tulajdonság (CSP) külső
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 2,5 mm
  • Vágóél hossza (L) 12 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 4
  • Teljes hossz (OAL) 60 mm
  • Tényleges hossz (LU) 31 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz