Női lángálló boxeralsó XXXL

Cikkszám: 182617228900XXXL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat női nadrág

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Normál női méretek (168 +/- 4 cm magasság)
Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Gyártói adatok Nemzetközi méret Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben Belső lábszárhossz cm-ben
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Így mérje
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
    Festék marineblau
    Unisex méret 3XL
    Termék fajtája Lángvédő aláöltözet

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 182617228900XXXL
    EAN / GTIN 7330509537275
    Gyártó száma 182617228900XXXL

    Leírás

    Kivitel:


    Főanyag
    57% modakril, 37% pamut, 4% elasztán, 2% antisztatikus, 1x1 borda antisztatikus lángálló 335 g/m²

    Funkcionalitás
    Női szabás

    Details
    Külső címkék
    Elasztikus derékrészen

    Leírás:

    • Lángálló női alsónadrág
    • Tanúsítvány az EN ISO 14116 index 3/5H/40 és az EN 1149-5 szerint

    Szabvány:

    • EN ISO 14116, index 3
    • EN 1149-5

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz