Női lángvédő melltartó XXXL

Cikkszám: 182517228900XXXL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat női felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Normál női méretek (176 cm - 180 cm magasság)
Rendelési méret Német méret FR/ES méret Olasz méret Gyártói adatok Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Így mérje
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
    Festék marineblau
    Unisex méret 3XL
    Termék fajtája Lángvédő aláöltözet

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 182517228900XXXL
    EAN / GTIN 7330509537206
    Gyártó száma 182517228900XXXL

    Leírás

    Kivitel:


    Főanyag
    57% modakril, 37% pamut, 4% elasztán, 2% antisztatikus, 1x1 borda antisztatikus Lángálló 335 g/m²
    Kettős anyag

    Kivitel
    Elasztikus alj

    Főanyag
    Külső címkék

    Leírás:

    • Tűzálló sportmelltartó dupla anyagból
    • Minősített EN 1149-5 és EN ISO 14116 szabvány szerint index 3/5H/40

    Szabvány:

    • EN ISO 14116, index 3
    • EN 1149-5

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz