Leírás:
Alkalmazás:
Vezérelt csavarhúzás 0,4 - 135 N-m tartományban
Soros vagy futószalagos szerelés
Kivitel:
Fixált nyomatékkulcs - skála nélkül
9x12 mm-es belső téglalap alakú foglalattal
Jobb és bal oldali meghúzáshoz (a kulcsot csak 180°-kal kell elfordítani!). )
A kioldási pontosság: a beállított érték +/- 4 %-os tűrése
Kialakítás a DIN EN ISO 6789 szabvány szerint, nemzeti szabványokra visszavezethető
A nyél 20°-ig történő behajlítása a nyomatékérték elérésekor, ami valószínűtlenné teszi a túlhúzást
Automatikus visszatérés a kiindulási helyzetbe
Könnyű, mégis masszív és korrózióálló kivitel
Nagyon kézreálló és csúszásmentes gumi fogantyú
No. 760-00/-01: EPA (Electrostatic Protected Area) szabványnak megfelelő, elektrosztatikusan érzékeny alkalmazásokban való használatra
A fix beállítás elvégezhető a gyárban vagy kézzel, megfelelő tesztberendezéssel
Ha gyári fix beállításra van szükség, kérjük, rendeléskor adja meg az N-m értéket (az ár kérésre)
Szállítási terjedelem:
Torque kulcs TBN KNICKER
Javítószerszám a rögzített érték módosításához
Vizsgálati tanúsítvány DIN EN ISO 6789 szerint
Szállítás stabil kartondobozban.
Jellemző:
- Hajtáscsatlakozó, téglalap alakú: 9 x 12 mm
- Hajtás típusa/hajtás: Téglalap alakú tartó
- Meghúzási irány: Balra és jobbra
- Kioldó mechanizmus: Hosszú kioldóút
- Nyomaték (min.) [lbf ft]: 18 lbf ft
- Nyomaték (min.) [lbf in]: 239 lbf in
- Nyomaték (min.) [Nm]: 27 Nm
- Nyomaték (max.) [lbf ft]: 100 lbf ft
- Nyomaték (max.) [lbf in]: 1195 lbf in
- Nyomaték (max.) [Nm]: 135 Nm
- Alkalmazási tartomány:
- Összeszerelés
- Soros összeszerelés
- Szerkezetgyártás
- Minőségellenőrzés
- Teljes hossz [mm]: 408 mm
- Anyag: Acélcsöves szerkezet
- Precíziós: +/- 4 %
- Vizsgálati tanúsítvány: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Biztosító: reteszelőzár
- Skála típusa: nélkül
- 1000 V szigetelt: nincs
- EPA/ESD változat: nincs
- Fix beállítás: igen
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs
- Célcsoportok:
- Autóipar
- Ipari
- Könnyűipari
- Műszaki
- Katonai
- Gépgyártás
.