Hajlított végű nyomatékkulcs TBN 16 mm 5-25 Nm

Cikkszám: 1824686
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Nyomatékkulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 1824686
    EAN / GTIN 4002805928301
    Gyártó száma 1824686

    Leírás

    Leírás:

    Alkalmazás:
    Vezérelt csavarhúzás 5 - 135 N-m tartományban
    Soros vagy futószalagos szerelés
    Extrémebb folyamatos használat
    Kialakítás:
    Fixált nyomatékkulcs - skála nélkül
    16 mm-es csúszócsappal
    Jobb és bal oldali meghúzáshoz (a kulcsot csak 180°-kal kell elfordítani!). )
    Kapcsolási pontosság: A beállított érték +/- 4 %-os tűrése
    Kialakítás a DIN EN ISO 6789 szabvány szerint, nemzeti szabványokra visszavezethető
    A nyél 20°-ig történő behajlítása a nyomatékérték elérésekor, ami valószínűtlenné teszi a túlhúzást
    Automatikus visszatérés a kiindulási helyzetbe
    Könnyű súly, Könnyű, de robusztus és korrózióálló kialakítás
    Nagyon praktikus és csúszásmentes gumikarral
    A fix beállítás elvégezhető a gyárban vagy a felhasználó által a megfelelő vizsgálóberendezéssel
    Ha a fix beállítás a gyárban szükséges, kérjük, rendeléskor adja meg az N-m értéket (ár kérésre)
    Szállítási terjedelem:
    Torque kulcs TBN KNICKER
    Javítószerszám a rögzített érték módosításához
    Vizsgálati tanúsítvány DIN EN ISO 6789 szerint
    Szállítás stabil kartondobozban.

    Jellemző:

    • Hajtóműtartó, csapágy Ø: 16 mm
    • Hajtás típusa/hajtás: Hajtócsap
    • Meghúzási irány: Balra és jobbra
    • Kioldó mechanizmus: Hosszú kioldóút
    • Nyomaték (min.) [lbf in]: 44 lbf in
    • Nyomaték (min.) [Nm]: 5 Nm
    • Nyomaték (max.) [lbf in]: 221 lbf in
    • Nyomaték (max.) [Nm]: 25 Nm
    • Alkalmazási tartomány:
      • Összeszerelés
      • Soros összeszerelés
      • Szerkezetgyártás
      • Minőségellenőrzés
    • Teljes hossz [mm]: 265 mm
    • Anyag: Acélcsöves szerkezet
    • Precíziós: +/- 4 %
    • Vizsgálati tanúsítvány: DIN EN ISO 6789-2:2017
    • Biztosító: Tűzár
    • Skála típusa: nélkül
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • EPA/ESD változat: nincs
    • Fix beállítás: igen
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs
    • Célcsoportok:
      • Autóipar
      • Ipari
      • Katonai
      • Energetika
      • Mechanikai

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz