Leírás:
Bárhol, ahol fekve kell dolgozni, a robusztus szerelő/műhelyhordágy jó segítője
Praktikus szállítási fogantyúval
Bőrbarát PP-ből (polipropilén) készült - ellenáll az olajoknak, zsíroknak és fékfolyadéknak
A 6 golyóscsapágyas 360°-os görgőnek és az alacsony szerelési magasságnak köszönhetően a műhelyhordágy nagyon könnyen gördíthető a szűk és nehezen hozzáférhető munkaterületekre
Fáradtságmentes munka, kényelmes fejpozícióval a fej- és nyakpárnán
Mély bemélyedéses forma további biztonságos alátámasztást és maximális mozgásszabadságot biztosít a testnek
2 bemélyedés (jobbra/balra) optimális kéznyújtás mellett a munkaeszköz és a kis alkatrészek közvetlen eléréséhez
Hőmérsékleti tartomány: -30 °C-tól +60 °C-ig
Kényelmes fekvőhely a stabil műanyag test ergonomikusan formázott és kellemesen strukturált felületének köszönhetően
Magas minőségű és tartós görgők
Sokkállóság és tartósság a fekvőfelület fúvóformában történő előállításának köszönhetően
Az ergonomikusan formázott fekvőfelület megakadályozza a hátfájást és a feszülést, a bal és jobb oldali polcoknak köszönhetően pedig a szerszámok mindig kéznél vannak
Teherbírás 130 kg.
Jellemző:
- Dinamikus terhelhetőség [kg]: 130 kg
- Teljes szélesség [mm]: 480 mm
- Teljes magasság [mm]: 120 mm
- Teljes hossz [mm]: 1.000 mm
- Kerék-Ø [mm]: 77 mm
- Hőmérséklet-tartomány [metrikus]: -30 °C-tól +100 °C-ig
- 1000 V szigetelt: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs