RM-MTR-1000-H7N-CS-C EVO Tömör keményfém dörzsárak

Cikkszám: 1823065
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Termék fajtája Philips bit

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 1823065
    EAN / GTIN 7291075369137
    Gyártó száma 1823065
    L-szám L24010 89

    Leírás

    Leírás:

    Fúró - tömör / forrasztott, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 10 mm, vágóél átmérő (DC) 10 mm, vágóél hossza (L) 18 mm, vágóélek száma (NOF) 6, teljes hossz (OAL) 101 mm, hasznos hossz (LU) 61 mm.

    Jellemző:

    • Test átmérő (BD) 8 mm
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 10 mm
    • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 10 mm
    • Vágóél hossza (L) 18 mm
    • Vágóélek száma (NOF) 6
    • Teljes hossz (OAL) 101 mm
    • Tényleges hossz (LU) 61 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz